水はけが悪く粘土状になる古い土の土壌改良のため購入。腐葉土と一緒に混ぜたら土がふかふかになりました。
発芽用に苗ポットにも使用していますが、安定して発芽します。
土壌の排水をよくするために今回のビーナスライトを購入。苗の植えつけ時には腐葉土とマグアンプkを同時に混ぜ込んで使用しました。
50リットルタイプのビーナスライトが欠品していたので今回のものとなりましたが使用感は変わらないと思います。むしろ家庭園芸では少量小袋タイプのものが使い勝手としては良いと思います。
培養土に混ぜるものとして使用。ホームセンターにはパーライトしかなかったため、モノタロウさんで購入。保水性を最優先とするならパーライト。ビーナスライトは排水性を優先したいときに使っています。パーライトは粉々になりやすいけどビーナスライトはもっと粒がしっかりしてます。粒が軽いので鉢土の上の方にあると水やりのときに浮いて流れ出てしまうことがあるので表面はマルチングしたほうがいいかもしれません。これを混ぜることで土全体が軽くなるので鉢の移動も楽になりました。
鉢植え土の水捌けを改良するために経年劣化で粘土化する赤玉土の配分を少し減らしてビーナスライトに変え、用土に混ぜて利用。満足のいく土配合となったので今後も利用したい。
粒が揃っていて使いやすい。パーライトと原料が違うので探してようやく見つけたが、取り寄せの輸送中?に崩れて粉が多かった。
が概ね満足。常備品にして欲しいです。