‐ 消石灰(ポリ袋) あかぎ園芸 24774094

‐ 消石灰(ポリ袋) あかぎ園芸 24774094 ‐ 消石灰(ポリ袋) あかぎ園芸 24774094

消石灰(ポリ袋)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード24774094 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。

タイプ粉末 寸法(縦×横×高さH)(cm)58×49×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24774094 24774085 消石灰 あかぎ園芸 消石灰 あかぎ園芸 1袋(10kg) 1,898 税込2,088 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774094
2021-11-27
用途:
庭工事前工程
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスに優れて特に問題ありません作業性も良しです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする