2mm×300mm×30m タカシート帯電透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776282

 

2mm×300mm×30m タカシート帯電透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776282
2mm×300mm×30m タカシート帯電透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776282
2mm×300mm×30m タカシート帯電透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776282

タカシート帯電透明

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)300
厚さ(mm)2
長さ(m)30
内容量1巻注文コード24776282品番2mm×300mm×30m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

厚さ(mm)2幅(mm)300長さ(m)30種別制電透明タイプフラット機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24776255
2023-05-23
用途: 窓の防音対策
かすみ工房その他業種

家の前の共同入浴施設から発生する騒音対策として窓の外に装着しました
2ミリ厚と言う事もあり、若干ながら防音効果が有り風も通せるので良いと思います
特に高い周波数帯に効果があり、中~低音域はあまり効果が体感できません
1デシベルでもいいから静かにしたい、そんな時は多少なりにも効果がありますね
(透明なのでとても明るくGood!)

対象商品 : 24776255
2019-08-23
用途: 作業場出入り口扉を取り外してビニールシートに変更
製造業

厚み2ミリを使用したが、柔らかくて引っ付きもなく非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする