電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24776912 品番17300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。

ETRTO規格47-451 セット内容タイヤ1本 (タイヤ)黒 サイズ20×1-3/4WO タイプWO 適合サイズ20×1-3/4WO 主な適合車種ギュット・ミニ
注意
※チューブは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24776955
2026-01-14
用途:
自分用自転車
ヘアーサロンイシダ 様 (サービス業)

自分の自転車がパンクしましたので修理用に購入しました。お店でパンク修理する値段でタイヤ、チューブ共に変えられるから絶対お得です

2025-05-06
用途:
タイヤ交換時
運輸・通信業

以前後輪交換時購入、今回、前輪も交換するのに購入、サンヨーの電動自転車の為、駆動が前輪のため、必要と感じ購入しました。断面が分厚く、丈夫で長く使えるとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
24776946
2022-05-17
用途:
通勤用電動アシスト自転車用
森田商店 様 (建設業・工事業)

年間6000キロ程度走ります。約2年前替えたアシスト車用タイヤがボウズ・ヒビ割れになったため今般付け替えました。
 走行するとパンクガードの名にふさわしく肉厚の感触があり頼もしい印象です。チューブも同社の抗パンク製品に替えましたが、ひと月経過しても自然減圧はなく期待できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
24776912
2021-07-13
用途:
しっかりした物です
その他業種

ブリジストンのギュットミニに付けました。
ゴム厚も有り、ビード部分もしっかりしていて組み込みに少し苦労するくらいですが、安心できます。
製品自体は良い物です。
ただ、他で安く売っているのを見つけてしまったのでちょっと残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
24776946
2020-10-11
用途:
電動自転車のタイヤ交換
ムサシヤ 様 (卸売・小売業)

初期に付いていた前輪の交換に使用しました。後輪は同じパンクガードマンに交換していて耐久性を考慮して日本製のこちらにしました。満足して乗れております。

対象商品:
24776955
2020-12-17
用途:
タイヤ交換

耐パンクと耐久性に期待して取り付けました。
着けたばかりなので特に評価もできません。
本当はIRCの物が欲しかったのですが、別送料500円がかかるので、こちらにしました。

対象商品:
24776955
2020-11-05
用途:
電動自転車のタイヤ交換
運輸・通信業

パナソニック純正品でしっかりとした作りで安心して利用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
24776946
2021-06-19
用途:
電瓶車のリアタイヤ用

車重がある電瓶車にはこういうタイヤを履かせないとすぐに駄目になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする