色3トーンサンバースト
フレット数20フレット
スケール648mm
仕様BODY STYLE:Dreadnought、TOP:Solid Spruce、SIDES & BACK:Sapele、NECK:Nato、FINGERBOARD:Rosewood、SCALE:648mm / 20f、BRIDGE:Rosewood、HARDWARE:Grover Chrome、POSITION MARK:Dot、BODY BINDING:Multiple、SOUNDHOLE BINDING:Multiple、CASE:Softcase