YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338

YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338
YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338
YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338
YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338
YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338
YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338
YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338
YM-02/MH(S.C) ミニアコースティックギター S.Yairi 24778338

ミニアコースティックギター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
24778338
品番
YM-02/MH(S.C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

S.Yairiのこだわりをコンパクトなボディに凝縮したミニアコースティックギター
ソフトケースも付属なので、気軽に外に持ち出して演奏もできます
ハイキングやバーベキューなどアウトドアのお供にも最適。いつでもどこでも気軽にギター演奏をお楽しみいただけます
ギター経験者の方はもちろん、ギターをはじめたい入門者の方にもオススメなギターです

マホガニー
フレット数
20フレット
スケール
580mm
仕様
TOP: Mahogany、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、SCALE: 580mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、SOUNDHOLE BINDING: Heeringbone、CASE: Softcase
タイプ
右利き用
注意
※メーカー生産ロットにより外観上のデザイン等が若干異なる場合がございますが、性能・用途・品質は同じとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする