MPA-ACUQ01BK スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone エレコム 24780727

MPA-ACUQ01BK スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone エレコム 24780727
MPA-ACUQ01BK スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone エレコム 24780727
MPA-ACUQ01BK スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone エレコム 24780727
MPA-ACUQ01BK スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone エレコム 24780727
MPA-ACUQ01BK スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone エレコム 24780727

スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード24780727品番MPA-ACUQ01BK
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。
※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。
最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。

用途
別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグブラック質量(g)約80適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅28×奥行58×高さ58(mm)コネクタ形状USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変保証期間1年間定格出力電力(W)18使用地区日本定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24780736
2022-05-18
用途: 携帯充電の為
運輸・通信業

可愛いので、気が晴れています。充電時間も早くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする