BCI-380PGBK用 詰め替えインク CANON ブラック(顔料) 専用工具付属

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24780858 品番THC-380PGBK4
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

キヤノン「BCI-380PGBK」インクタンクに対応した4回分の詰め替えインクです。
力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C132) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

用途
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
適合機種メーカーCanon ブラック 種別互換品 セット内容インクボトル(1本)、注入口開け治具(1セット)、注入口栓(1個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚) 詰替回数各約4回(大容量(XL)の場合約2回) インク顔料 純正品番BCI-380PGBK インク容量(mL)60 適合プリンタPIXUS TS8430、PIXUS TS8330、PIXUS TS8230、PIXUS TS8130、PIXUS TS7430、PIXUS TS7330、PIXUS TS6330、PIXUS TS6230、PIXUS TS6130、TR9530、TR8630a、TR8630、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR703a、TR703 ※2022年4月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24780858
2021-06-16
用途:
プリンターのインク補充
農・林・水産業

安く上がり満足しています。
これ1本で純正の4倍印刷できます。
補充は簡単ですが、インク残量が表示されないので少し不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする