単体画像

101 コールドリング22℃ 101 カジメイク 24780947 101 コールドリング22℃ 101 カジメイク 24780947

コールドリング22℃ 101

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード24780947 品番101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。
結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。
使い方としては冷凍庫に約10〜20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般作業全般 材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) ブルー サイズM タイプ気化熱タイプ 首廻り(cm)約34 太さ(mm)約20 内径(Φcm)約10.5
注意
※鋭利な物に触れると破れる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24780974
2024-06-30
用途:
ウォーキング
その他業種

これを使用したからといって、炎天下でのウォーキングが快適になるレベルでは無い。

対象商品:
24780956
2023-08-01
用途:
外での作業時

以前、28℃タイプを使用していましたが、冷え方が今一歩でした。この商品は炎天下でも冷えている感があり良好です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする