単体画像

111 コールドリング用保冷バッグ 111 カジメイク 24780999 111 コールドリング用保冷バッグ 111 カジメイク 24780999 111 コールドリング用保冷バッグ 111 カジメイク 24780999

コールドリング用保冷バッグ 111

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24780999 品番111
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥699569

凍らせた首掛けタイプの冷却剤「コールドリング」(別売)をこの専用保冷バックで保管出来ます。外出時、作業時の交換用に最適です。
専用保冷バックに入れると約3時間擬固した状態を維持しますが、市販の保冷剤やチルド食品等に付いてくる保冷剤等を凍らせて併用すると凍結持続時間がより長くなり効果的です。
コールドリングと保冷剤は附属していません。

用途一般作業全般 材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミ蒸着フィルム ブラック サイズ20×23 タイプ保冷剤タイプ 縦(cm)23 横(cm)20
注意
※この製品は完全な断熱性能を有しておらず保冷効果は外気温により変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする