単体画像

8873 シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 カジメイク 24781525 8873 シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 カジメイク 24781525 8873 シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 カジメイク 24781525

シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー サイズL 注文コード24781525 品番8873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
首周り後ろ襟高仕様でアウターが汚れにくく日焼けも防ぎます。
脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケット、左袖ポケットが付いています。

用途一般作業全般 チャコールグレー サイズL 混率(%)本体:ポリエステル88/ポリウレタン12、ポケット布:ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)70 機能消臭 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98 胸幅(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする