用途カセットコンロ、ガスコンロとして。鍋、バーベキュー、キャンプ、アウトドアなどに。ポータブルコンロ ガスコンロ アウトドア キャンプ BBQ パーティ おしゃれ シンプル アラジン ホームパーティ キャンプ用品 防災グッズ。
材質本体:鉄/PBT樹脂、受け皿・ごとく:ホーロー、つまみ:ABS/PC樹脂
質量(kg)約3.3
色レッド
タイプシングルバーナー
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)30×41.2×35、(収納時)30×31.4×16.6
発熱量(kW/h)2.9
連続燃焼時間(分)約71