ポータブルガスカセットコンロ Kama-do

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24782058 品番SAG-K50A(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本の伝統的な暮らしの道具「かまど」をイメージしたカセットコンロ。
室内だけでなく、ベランダやキャンプへの持ち運びにも最適。
アウトドアにも最適な耐風設計。トルネードバーナー搭載。圧力感知安全装置。

用途カセットコンロ、ガスコンロとして。鍋、バーベキュー、キャンプ、アウトドアなどに。ポータブルコンロ ガスコンロ アウトドア キャンプ BBQ パーティ おしゃれ シンプル アラジン ホームパーティ キャンプ用品 防災グッズ。 材質本体:鉄/PBT樹脂、受け皿・ごとく:ホーロー、つまみ:ABS/PC樹脂 質量(kg)約5.6 レッド タイプツーバーナー 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)53×41.2×35、(収納時)53×31.4×16.6 発熱量(kW/h)右バーナー:2.9、左バーナー:2.1 連続燃焼時間(分)右バーナー:約71、左バーナー:約98分
注意
※カセットボンベは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする