YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
エアーマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24782207
品番
AM-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途
エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
材質
本体:ナイロン
色
カーキ
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64×190×10
取扱説明書:
(0.24MB)