Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
薄肉インパクトディープソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
注文コード
24782486
品番
13301M-18
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
24.8
寸法D2(mm)
21.5
寸法l(mm)
18
寸法H(mm)
64.5
寸法L(mm)
80
二面幅(mm)
18
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
質量(g)
145
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応