COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の キッチン・調理用品
COLLEND(コレンド)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
COLLEND(コレンド)の ツールスタンド
なべ蓋&お玉スタンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
24782889
品番
LLS-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
なべ蓋やお玉など調理中のキッチンツールがすっきり置けるスタンド。菜箸やスパチュラ、まな板も置けてマルチに活躍。底がV字型になっており水滴が一か所に溜まるためお手入れも簡単。
用途
キッチンツールスタンドとして。なべ蓋スタンド お玉置きキッチン 収納 菜箸 スパチュラ一時置き シンプル おしゃれ。
材質
スチール(三価ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×8.2×13