本体
Victor
Victorの 記録メディア・メモリー
Victorの ブルーレイディスク
Victorの BD-R
録画用BD-R 50GB/インクジェットプリンタ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
24783494
品番
VBR260RP5J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。
仕様
倍速:1〜6倍
ケース寸法(mm)
5
機能
繰り返し録画:非対応
記憶容量(GB)
50
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
記録時間
地上デジタル:360分、BSデジタル:260分、デジタル:360分、BSデジタル:260分
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応