本体

録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード24783650 品番VHW12NP20SJ1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。

仕様倍速:1〜2倍 機能繰り返し録画:対応 記憶容量(GB)4.7 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間120分 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーススピンドル CPRM対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする