ヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)18 全長(mm)40 注文コード24784683 品番107.16-18
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は対辺寸法・全長など57種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)40 質量(g)78 対辺寸法(mm)18 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする