スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24784718 品番 SSA3075X-R
参考基準価格(税別)¥2,000,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz〜3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。
【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。
【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。
【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。

用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート 質量(kg)4.7 分解能1Hz〜3MHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207 インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン 周波数範囲9kHz-7.5GHz
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

SSA3000X-R Real-Time SA incl. VNA
この動画は、1人が参考にしています。
SSA3000X Plus Series Spectrum Analyzers Introduction

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする