インパクトエクステンションユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)18 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 注文コード24784787 品番14146M.150-18
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は二面幅・差込角など42種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)18 適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B 質量(g)210 寸法L(mm)150 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする