SPD3303X-E プログラマブルDC電源 SIGLENT 24784815 SPD3303X-E プログラマブルDC電源 SIGLENT 24784815 SPD3303X-E プログラマブルDC電源 SIGLENT 24784815 SPD3303X-E プログラマブルDC電源 SIGLENT 24784815 SPD3303X-E プログラマブルDC電源 SIGLENT 24784815 SPD3303X-E プログラマブルDC電源 SIGLENT 24784815

プログラマブルDC電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24784815 品番SPD3303X-E
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1mV / 1mAの最高分解能(SPD3303X)は、優れた設定とリードバック精度を提供します。 これにより、電圧または電流の変化が非常に小さい場合でも正確な出力が保証されます。 これは、低分解能電源では不可能です。
直列および並列機能により、2つのチャネルを1つの出力に結合してより多くの電力出力能力を可能にし、アプリケーション範囲を拡張します。 3チャンネルの電源は、それぞれ独立してオン/オフを切り替えることができ、オン/オフを個別に切り替えることもできます。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130 ディスプレイ4.3インチLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする