Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(inch)
1.1/2"
注文コード
24786196
品番
18401A-1.1/2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
25.4[1]
二面幅(inch)
1.1/2"
適合
Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
質量(g)
705
寸法L(mm)
66
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
53
寸法l(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応