25.4sq12角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24786257 品番 18405M-41
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

質量(g)850 寸法L(mm)66 寸法l(mm)25 二面幅(mm)41 適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法D1(mm)62.8 寸法D2(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする