9/27より値下げ!現場を応援
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ヘックスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法・全長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
36
全長(mm)
60
注文コード
24786975
品番
107.32-36
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,798
バスケットに入れる
全長(mm)
60
質量(g)
460
対辺寸法(mm)
36
先端形状
六角
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭