絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。
- 用途
- クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
- 全長(mm)
- 157
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ビット の新着商品
カテゴリ