Wera
精密ヘックスプラスビット
六角穴付きネジ用ビットです。ヘックスプラスは、ネジの窪みとの接触面を大きくします。ノッチ効果が最小限に抑えられネジの損傷がほとんどなくなります。頑丈で汎用性があります。
用途
ソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
全長(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
品番
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03775507
058108
2
WERA品番:5058108001
寸法:0.9
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
03775821
058111
2.6
WERA品番:5058111001
寸法:2
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
03775961
058109
2.6
WERA品番:5058109001
寸法:1.3
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
03776031
058110
2.6
WERA品番:5058110001
寸法:1.5
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
03777056
058112
2.6
WERA品番:5058112001
寸法:2.5
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください