Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ナットセッター
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端サイズ・差込角対辺・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
先端サイズ
10
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
注文コード
24788113
品番
113.250-10
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
全長(mm)
250
質量(g)
105
先端サイズ
10
寸法D(mm)
14.5
寸法l(mm)
7
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応