1/4H プラスビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)50 注文コード24788594 品番121P.50-1
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は全長など11種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 質量(g)12 寸法D(mm)6.35 寸法R(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする