1/4Hヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)6 差込角(mm)DIN3126 E6.3 全長(mm)50 注文コード24788734 品番121H.50-6
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は対辺寸法・差込角・全長など34種類から選べます 他の種類を見る
両頭機能片頭 全長(mm)50 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 差込角対辺(mm)6.35 質量(g)14 差込角(mm)DIN3126 E6.3 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする