3/22より値下げ!現場を応援
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角ビット/ボールポイントビット
1/4Hヘックスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
4
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
全長(mm)
150
注文コード
24788759
品番
121H.150-4
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
値下げ
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・差込角・全長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
150
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
4
差込角対辺(mm)
6.35
質量(g)
37
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応