志村発條製作所
志村発條製作所の 継手・パイプ
志村発條製作所の 継手
志村発條製作所の ホース継手
真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮(BSBM2)
ねじ規格
N(PT)3/8
寸法L(mm)
43
注文コード
24789295
品番
BSO-12
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじ規格・寸法L
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ規格
N(PT)3/8
タケノコ外径(Φmm)
16
材質
真鍮(BSBM2)
形状
ホースニップル
寸法L(mm)
43
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
11.5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
27
寸法D1(mm)
16
H(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材