Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の その他ソケット
1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
10
注文コード
24789443
品番
115G.150-10FR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
10
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
質量(g)
80
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
16.9
寸法l(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応