画像準備中

浮遊培養用マイクロプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(45個) 注文コード 24789679 品番 1810-006N
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。
蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。
浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。
完全独立ウェル採用。
放射線滅菌済。

ウェル数6 底形状平底 穴容量(mL)16 穴径(Φmm)34.6 規格6孔、平底、蓋付、クリア 深さ(mm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする