HR165DZK 充電式ハンマドリル マキタ 24790027

充電式ハンマドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード24790027品番HR165DZK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,300

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。

穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13付属品サイドグリップ、ストッパポール質量(kg)2.3(バッテリ装着時)タイプ本体・ケースのみ回転数(min-1[r.p.m])0~1600打撃数(min-1[回/分])0~5300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×253バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
注意
※バッテリ・充電器別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24790027HR165DZK36428508HR182DZKHR165DZK 18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ マキタ 3642850818ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみマキタ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790036
2017-04-06
用途: アンカーの打設

電圧18Vはパワーを感じます。本体も軽いし満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする