TM51DRF 充電式マルチツール マキタ 24790088

充電式マルチツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790088 品番TM51DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,900

工具レスブレード交換!ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の先端工具(別売品)。
ハイパワー&高作業能率!握りやすいグリップ形状。工具取付け角度360°

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 振動数(min-1)6000〜20000 充電時間(分)約22 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚) 、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122 作業量(目安)1充電あたり/約21分 質量(kg)2.2(バッテリ含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24790088 TM51DRF 27096676 TM51DRG 充電式マルチツール マキタ 充電式マルチツール マキタ 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする