曜日別特売
#72518 金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 金象印 24790099

#72518 金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 金象印 24790099
#72518 金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 金象印 24790099

金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード24790099品番#72518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

信頼の日本製。
頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。

用途
うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。
全長(mm)1360質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350頭部長(mm)240先幅(mm)頭部:245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする