金象印
金象印の 土木建築関連
金象印の レーキ/トンボ/ジョレン
金象印の ジョレン
金象 山梨ジョレン 柄共
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24790117
品番
#72340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途
砂利等のかき寄せ作業に適します。
全長(mm)
950
質量(kg)
1.2
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
210
先幅(mm)
頭部:210