Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
スパークプラグソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790134
品番
3340C-18
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
18
質量(g)
145
寸法L(mm)
88
寸法D1(mm)
23.9
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応