金象印
金象印の 土木建築関連
金象印の レーキ/トンボ/ジョレン
金象印の レーキ/トンボ
シカラップ 中 450柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24790160
品番
#74261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
削り取る作業に最適。
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途
床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。
材質
頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)
560
質量(g)
400
頭部長(mm)
102
先幅(mm)
頭部:70
頭部板厚(mm)
3.2