ASK
ASKの 土木建築関連
ASKの ショベル
ASKの 除雪ショベル
ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24790178
品番
#18133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。
頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途
除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質
頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
1000
質量(g)
980
柄長さ(mm)
590
頭部長(mm)
300
頭部幅(mm)
255
頭部肩幅(mm)
230