充電式レシプロソー

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790273 品番JR144DRF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断!
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 ストローク(mm)13 充電時間(分)約22 タイプ本体+バッテリ バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、プラスチックケース、レシプロソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約280枚、(木材:2×4)約45本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約125本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約240本 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
注意
※JR144DZはバッテリ・充電器・ケース別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790282
2022-05-11
用途:
自動車のメンテナンス

14.4Vが少なくなってきているので確かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24790282
2020-06-13
用途:
解体作業

片手で使用するには、思ったよりデカイくて重いが、スイッチが2ヶ所についているので、刃物の近いところと握って作業すると力が入れやすいし、距離がある木の枝を切るときは電池に近い側のスイッチで対応できる。インパクトドライバーに使用している14.4Vの電池が使用できるので購入したが、若干パワー不足、というか付属の刃物では、木材(盤木)は、なかなか切れない。目的に応じて、沢山の種類の刃物が用意されているので、そちらを購入したほうが良さそうだ。
ハードな解体作業をする場合は、18V製品か、両手で使用する、JR147DZK、JR144DRFの方を選択されたほうが良い。レシプロソーの部類では、コンパクトな点は気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
24790282
2019-09-08
用途:
解体作業

パワー不足で使えない
材木を切る事が出来ない
直ぐに使いたかったからモノタロウで買ったのに納期が掛かりすぎた

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
24790282
2017-11-06
用途:
修理用
有限会社サンリツ 様 (卸売・小売業)

本体が思ったより大きかった。バッテリーの互換性がきくのは有り難い。

対象商品:
24790282
2017-04-02
用途:
配管の撤去作業につきました。
オカウエ設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで、使いやすいです。
狭い所でも扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする