3400M.24-36 3/8sq. オイルフィルターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790344

3/8sq. オイルフィルターソケット

(2件のレビュー)
二面幅(mm)36
内容量1個注文コード24790344品番3400M.24-36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)47.2寸法D2(mm)32二面幅(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790317
2024-06-28
用途: 外車のオイルエレメント交換用工具
PRONTO自動車・二輪車・自転車関連業

ソケットの高さ低いので作業ははかどる 一番使いやすい

対象商品 : 24790335
2021-09-18
用途: 外車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

BMWに使っていますがこの薄さが助かってます。
正直オイルフィルター用じゃないソケットでも外せますが、車種によっては厚さが原因で工具が入らなかったりとにかくやり辛いシーンがあります。
有名なメーカーさんということもありこの値段は相応だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする