【名入れ】名入れ紙ナフキン 六ツ折白無地 1色刷(Illustrator完全データ入稿限定)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000枚) 注文コード 24790817 品番 26-9999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Illustratorの完全データでご入稿いただけるお客様限定!お店の名前やロゴの入った名入れナフキンが作成できます。
一般的な六つ折り紙ナフキン(白無地)に1色(1か所)で名入れ致します。
折り畳み時H140×W84mm(デザイン枠50×50mm)。展開時H250×W250mm。※サイズは多少前後することが御座います。
こだわりのあるオリジナルアイテムでお客様をおもてなししましょう。

仕様【条件】完全データ入稿 材質ナフキン原紙(白無地) 寸法(高さH×幅W)(mm)6つ折り時:140×84、展開時:250×250 印刷方式水溶性インク使用 名入れ印刷色黒・茶・赤・緑・黄・青・ピンク・エンジ サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。
※ナフキン原紙に水溶性の食用インクを用いて印刷致しますので色相が不安定で薄く、デザインの完全再現は不可能です。グラデーションや網点、細かい文字や線は表現できません。また耐光性が低く退色しやすい印刷となっております(気温や湿度により色味の表現が異なることがございます)。仕上がりの色味がイメージと異なった再現となる場合が御座いますが、消耗品である点ご理解の上ご依頼ください。
※食品に直接触れますと色移りすることが御座いますのでご注意下さい。
※デザインは1種類とさせて頂きます。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※ご注文確定後、「オプション指定」で入力いただいたメールアドレスに、メーカーよりIllustratorの「入稿用テンプレート」を送信させていただきます。テンプレートにデータを制作いただき、メールにてご返信ください(モノクロでご入稿の上、黒または一般色で色指定してください)。メーカーにてご確認させていただき、改めてご連絡させて頂きます。内容に不備等がある場合は再入稿をご依頼させていただく場合がございます。
※通常納期はデザイン確定後、実働約25日間となります(土日祝除く)。
※データの修正(再入稿)については最大3回までとさせていただきます。
※デザイン作成に関するメーカーとお客様とのやり取りにつきまして基本的にはメールでのご連絡となります。
※ロゴ等ご使用の際、所有権の有無やしかるべき機関への承諾を得ているものと判断いたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする