仕様雑音等価温度差:<40mk、カラーバレット:ホワイトホット、ブラックホット、 レインボー、アイアンボウ、セピア、カラー、アイスファイアー、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、複合型、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:自動/手動
質量(g)約26
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20〜350
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃〜35℃、 物体温度0℃以上の場合
保護等級IP40
検出器ピッチ:17μm
解像度赤外線:160 × 120
落下距離(m)1
焦点距離(mm)3.2
消費電力(mW)300
モード画像:サーマル/フュージョン
寸法(縦×横×高さ)(mm)15 ×54.1 ×27.5
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2
フォーカスFocus Free
動作温度(℃)15〜35
F値F1.1
保管温度範囲(℃)-20〜60
デジタルズーム-
測定視野角(°)FOV:50×38
スペクトル範囲7.5〜14μm