バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.2
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜7300、(低速)0〜5300
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間(分)高速:約25、低速:約50
充電時間(分)約60
タイプ本体+バッテリ2本
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL3622A)2本、充電器(DC36WA)、草刈刃、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×230×192(草刈刃、飛散防護カバー含)
作業量(目安)(金属刃使用時)高速/約25分、低速/約50分
質量(kg)4.9(バッテリ1.3kg含む)