曜日別特売
5920012 タスキ型安全ベストショート丈 ミズケイ 24791628

5920012 タスキ型安全ベストショート丈 ミズケイ 24791628
5920012 タスキ型安全ベストショート丈 ミズケイ 24791628
5920012 タスキ型安全ベストショート丈 ミズケイ 24791628
5920012 タスキ型安全ベストショート丈 ミズケイ 24791628

タスキ型安全ベストショート丈

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ホワイト
テープ地色シルバー
サイズフリーサイズ、着丈/40cm
内容量1着注文コード24791628品番5920012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベーシックなタスキ型の反射幅50mm安全ベスト
タスキ型なので作業性が良く動きやすく、ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません!
工事現場で働く方や警備員、鉄道保線区の作業員、また夜間ジョギングやウォーキングをされる方におすすめです。
二重メッシュ構造なので、丈夫で長持ち!
通気性も、耐久性もどちらも手に入れた理想の構造です。

仕様ウエスト部/面ファスナー、背部/反射帯有り、プリズム式反射、反射テープ50mm材質塩化ビニールサイズフリーサイズ、着丈/40cmテープ地色シルバー色(本体)ホワイト丈区分ショート丈

商品説明動画

タスキ型安全ベスト ショート丈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 駐車場誘導員
京阪埠頭海運株式会社サービス業

駐車場誘導の際に、安全対策にてベストを着用していましたが、近年空調服をしようするようになり、中朝服のファンにベストが干渉し、その能力が半減すると報告があった為、伸縮タスキ型を使用してみましたが、伸縮が強いため空調服を抑えてしいこれも能力が半減するとの事で、この商品を選定しました。
ショート丈のため、空調服のファンに干渉せず、空気の流れを確保できました。また、マジックテープが通常の安全ベストよりも長く広範囲の調整が出来て空調服の膨張した感じにも調節ができます。ただ、マジックテープはどの安全ベストもそうですが、テープの雄部分が服にこすれてしまい、服が傷むのでこの部分は改善の余地があると思います。

2024-11-28
用途: 作業時
建設業・工事業

使い勝手はみんなに好評です、ただマジックテープに所が引っかかり作業服がほつれてしまうのが難点です。皆さんと同じです。

対象商品 : 24791628
2023-06-15
用途: 作業時
その他業種

予定通り、短くて使い心地良いです。身長の大きさが、微妙な方の場合、ただ『サイズ小さかったね』になりかねません。

1が参考にしています
対象商品 : 24791612
2019-07-12
用途: 電車の工事
前島電設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

今の時期、空調服の上からでも使用可能なのでとても便利でした。

対象商品 : 24791628
2018-06-30
用途: 建築現場
建設業・工事業

ショート丈で安全帯の邪魔にならず、タスキ型のため夏場の使用に適していると思う。マジックテープの大きさと位置を改善すればさらにベストだと思います。マジックテープが長袖シャツの袖と干渉しシャツの袖がささくれる。

1が参考にしています
対象商品 : 24791612
2017-06-29
用途: 現場仕事に
建設業・工事業

重機オペレーターをしているので、長いチョッキだと乗り降り時に引っかかったりしてましたが、短いので引っかかりもなく良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24791612
2017-06-15
用途: 工場棟の外を歩行するとき

思ったより暑くなく良い商品と思うが、マジックテープを改良してもらえればもっと良かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする