パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24792548 品番 GLMP4600
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル

ラミネート速度(mm/分)最高1200(50/60Hz)可変式 質量(kg)20 消費電力(W)1050 温度(℃)常温(コールド)〜140℃(可変式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)691×271×112 対応A2 加熱方式ダブルヒートローラー 機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)3 ローラー数6本 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75〜250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
POP作成等
株式会社産直 様 (卸売・小売業)

2025年3月18日発注2台
このうち1台がスイッチONにしても全く動かない。
電源を調べるも他の器具は何ら問題なく動く
大変不満な器械です
どうすれば良いのでしょうか?

MonotaROからの回答

不良品の可能性がございます。お手数ですがお客様窓口までお問合せください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする