PC-VK23TGV76L5U ノートPC VersaPro タイプVG NEC 24792609

ノートPC VersaPro タイプVG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24792609 品番PC-VK23TGV76L5U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様Of H&B16/無線LAN/85キー/マウス無/リカバリ媒体無/3年パーツ メモリー容量4GB HDDなし ディスプレイ13.3型 使用CPUCore i5-6200U OSWindows 10 Pro 64bit 動作周波数(GHz)2.3 SSD256GB 光学ドライブなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする