ワイヤレスパワーリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24792795 品番WPR-30 DC12/24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!
12〜28V直流電源専用タイプ
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:銅製6mmボルト

用途船舶・自動車・その他用途に 付属品リングつきリモコンコントローラー2個 寸法(mm)W58×D65×H30 取付本体取付:2ヶ所 備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 電流容量(A)30 到達距離(m)信号到達距離:約100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mA未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)DC12-48
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24792795 WPR-30 DC12/24V 62426921 WPR-30 ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック 1式 4,998 税込5,498 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする